曜日別特売

お絵かきL判アルバム ミニ

お絵かきL判アルバム ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきL判アルバム ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきL判アルバム ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきL判アルバム ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきL判アルバム ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきL判アルバム ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきL判アルバム ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきL判アルバム ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]

コンパクトなL判サイズのお絵かきアルバムが登場!
L判サイズの写真を1ページ3枚、合計144枚収納できるアルバム。水彩絵の具・クレヨン・油性マーカー・水彩マーカー・色えんぴつが使用できる!

セット内容本体のみ材質クラフト紙、PP寸法(mm)160×307×厚さ22、L判ポケット(89×127)、3面(1列3段)、48ページ(144枚収納)内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169919112750
1,250
1,000
1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする