曜日別特売

らでん調 マルチ収納ケース

らでん調 マルチ収納ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]らでん調 マルチ収納ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]らでん調 マルチ収納ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]

2種類のらでん調シールで収納ケースを飾ってみよう!
らでん調の2種類のシールを使って、収納ケースをデコレーションするセットです。

セット内容らでん調シール2種セット×1、キーケース×1材質PU、紙寸法(mm)らでん調シール2種セット×1、キーケース:約95×50×30内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169906912675
620
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする