らでん調ペン立て

らでん調ペン立て - アーテック[学校教材・教育玩具]らでん調ペン立て - アーテック[学校教材・教育玩具]らでん調ペン立て - アーテック[学校教材・教育玩具]

らでん調シールを使ってペン立てをデコレーション
落ち着いたブラックカラーのコンパクトなペン立てに、らでん調の2種類のシールを使ってデコレーションを楽しめます。
材質:紙、PS。サイズ:ペン立て/100×100×68mm、らでん調シール/132×76mm。セット内容:ペン立て黒×1、らでん調シール2種×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ペン立て黒×1、らでん調シール2種×1材質紙、PS寸法(mm)ペン立て/100×100×68、らでん調シール/132×76内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169867612365
740
510
561(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする