曜日別特売

コンパクトレザー調オルゴール箱

コンパクトレザー調オルゴール箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクトレザー調オルゴール箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクトレザー調オルゴール箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクトレザー調オルゴール箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]

高級感のあるコンパクトサイズのレザー調オルゴール箱と木彫板のセット!
高級感のあるコンパクトサイズのレザー調オルゴール箱と木彫板のセットです。

セット内容天板(木彫版)×1、本体(組立済・レザー調)×1、紙やすり×1、卒業記念ゴールドシート×1、工作ボンド×1、透明板×1材質MDF、PU、シナ、紙寸法(mm)170×120×71(天板サイズ:150×100×10、オルゴール申し込み封筒:238×121種類(木彫板)内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716982905533
2,310
1,482
1,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする