曜日別特売

タッチサークルステンド(カッター付)

タッチサークルステンド(カッター付) - アーテック[学校教材・教育玩具]タッチサークルステンド(カッター付) - アーテック[学校教材・教育玩具]タッチサークルステンド(カッター付) - アーテック[学校教材・教育玩具]タッチサークルステンド(カッター付) - アーテック[学校教材・教育玩具]タッチサークルステンド(カッター付) - アーテック[学校教材・教育玩具]タッチサークルステンド(カッター付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

銀紙に光が反射してステンドグラス風のカラーセロハン作品ができあがる!
タッチカラーはカットした黒台紙に裏面粘着シートをはがした部分に押しあててこするだけで着色できる、全く新しい透明着色材です。混色・ぼかし表現もできます。

セット内容枠(上・下)×1組、銀紙裏台紙×1、創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)×1、タッチカラー 12色組(200×150mm)×1、工作専用カッターナイフ×1、両面テープ 8枚組×1、名前札×1材質寸法(mm)完成サイズ:Φ180×210内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169940113303
1,040
828
911(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする