曜日別特売

デザインタンブラー ステンドカラーセット

デザインタンブラー ステンドカラーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー ステンドカラーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー ステンドカラーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー ステンドカラーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー ステンドカラーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー ステンドカラーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー ステンドカラーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー ステンドカラーセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ステンドカラーでステンドグラス風のタンブラーに!
ステンドカラーで作ったステンドグラス風の作品をタンブラーに差し込みオリジナルのタンブラーが作れます。

材質本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE、アクリル樹脂内容量1セット
注意
※-
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169949813852デザインタンブラー小80×140×80mm ×1、透明板PVC(210×300×0.2mm)×1、ATステンドカラー68×130×18mm ×1タンブラーサイズ:Φ70×130、250ml
1,630
1,128
1,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
7169950713853デザインタンブラー小90×210×90mm ×1、透明板PVC(210×300×0.2mm)×1、ATステンドカラー68×130×18mm ×1タンブラーサイズ:Φ85×195、420ml
2,040
1,410
1,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする