曜日別特売

デザインタンブラー 消しゴム印付

デザインタンブラー 消しゴム印付 - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー 消しゴム印付 - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー 消しゴム印付 - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー 消しゴム印付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

消しゴムはんこを作ってデザインタンブラーを飾れるキット!
20×20×40mmの消しゴムを彫ってスタンプをつくり、型紙に押して模様をつけた紙を差し込むことで、オリジナルのタンブラーが作れる商品です。

材質本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE、ゴム内容量1セット
注意
※-
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169944613790デザインタンブラー小80×140×80mm×1、けしゴム印 20×40×20mm×1Φ70×132
1,020
700
770(税込)
3日以内出荷
返品不可
7169945513791デザインタンブラー大90×210×90mm×1、けしゴム印 20×40×20mm×1Φ85×198
1,420
982
1,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする