アーテック[学校教材・教育玩具]
デザインタンブラーきりえセット
手作りの切り絵を入れたオリジナルタンブラーが作れる!
15色の色紙で切り絵を作って差し込むことで、オリジナルのタンブラーが作れるキットです。
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71699340
12977
デザインタンブラー小×1、黒台紙×1、民芸いろがみB615色組×1、白カーボン紙×1
紙、本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE
Φ70×130、中に入る作品のサイズ:約117×210扇型
小
¥
1,230
¥
846
¥
931
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71699349
12978
デザインタンブラー大×1、黒台紙×1、民芸いろがみB615色組×1、白カーボン紙×1
紙、本体:PS(外側・内側)、フタ:PP
Φ85×195中に入る作品のサイズ:約250×170扇型
大
¥
1,630
¥
1,128
¥
1,241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください