曜日別特売

マルチ四角箱 黒塗装 プラモザイクセット

マルチ四角箱 黒塗装 プラモザイクセット - アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ四角箱 黒塗装 プラモザイクセット - アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ四角箱 黒塗装 プラモザイクセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

重厚感のある黒箱を12色のプラモザイクでデザインできるキット
天板をプラモザイクで飾るだけで実用的な箱になります。箱はマットな黒塗装なのでカラフルな作品が映えます。
材質:MDF、プラ製。サイズ:本体:122×122×68mm。セット内容:マルチ四角箱本体122×122×68mm×1、プラモザイク12色組小×1、MDF100×100mm×1、木工ボンド(10g)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容マルチ四角箱本体122×122×68mm×1、プラモザイク12色組小×1、MDF100×100mm×1、木工ボンド(10g)×1材質MDF、プラ製寸法(mm)本体:122×122×68内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716982815271
1,620
1,119
1,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする