切り絵スタンド

切り絵スタンド - アーテック[学校教材・教育玩具]

柔らかな光のスタンドライトが切り絵で簡単にデザインできる!
切り絵スタンド台紙に切り絵でデザインして、柔らかな光のスタンドライトを作ることができます。

セット内容切り絵スタンド台紙×1、トレーシングペーパー×1、ほんわかベースライト×1材質紙、ABS寸法(mm)切り絵スタンド台紙:194×291、トレーシングペーパー:190×270、ほんわかベースライト:Φ80×20種類ほんわかベースライト付内容量1セット
注意
※ボタン電池(LR44)×3付 電池交換可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169856112272
660
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする