アーテック[学校教材・教育玩具]
切り絵スタンド
柔らかな光のスタンドライトが切り絵で簡単にデザインできる!
切り絵スタンド台紙に切り絵でデザインして、柔らかな光のスタンドライトを作ることができます。
セット内容
切り絵スタンド台紙×1、トレーシングペーパー×1、ろうそくライト×1
材質
PVC、AG10
寸法(mm)
切り絵スタンド台紙:194×291、トレーシングペーパー:190×270、ろうそくライト:Φ38×47×37
種類
ろうそくライト付
内容量
1セット
注意
※ボタン電池(AG10)×3付 電池交換可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698579
12274
¥
560
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください