壁掛けフォトフレーム プラモザイクセット

壁掛けフォトフレーム プラモザイクセット - アーテック[学校教材・教育玩具]壁掛けフォトフレーム プラモザイクセット - アーテック[学校教材・教育玩具]壁掛けフォトフレーム プラモザイクセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

プラモザイクを使ったフォトフレーム!壁掛けもできる!
タテ置きもヨコ置きもできる木製フォトフレームをプラモザイクで飾れるキットです。L判の写真が入ります。

セット内容プラモザイク小12色組50×50mm×1、壁かけフォトフレーム×1、工作ボンド10g×1材質木、PS寸法(mm)完成サイズ:150×190×9内容量1セット
注意
※中に入る写真の大きさ/90×130mm(透明板付)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169899912657
1,020
700
770(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする