梨地象嵌調切り絵タンブラー大

梨地象嵌調切り絵タンブラー大 - アーテック[学校教材・教育玩具]梨地象嵌調切り絵タンブラー大 - アーテック[学校教材・教育玩具]梨地象嵌調切り絵タンブラー大 - アーテック[学校教材・教育玩具]梨地象嵌調切り絵タンブラー大 - アーテック[学校教材・教育玩具]

スモークがかかった梨地の象嵌シールで簡単に本格的な作品を制作できるキット!
スモークがかった風合いの梨地象嵌調シールで象嵌風のタンブラーをデコレーションできます。

セット内容梨地象嵌調シール金・銀×1、タンブラー大×1、黒つやダンボール紙 A4×1材質紙、PS、PP、PE寸法(mm)梨地象嵌調シールセット:132×75、タンブラー大:Φ85×198、黒つやダンボール紙 A4:210×297内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169851812268
1,480
1,019
1,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする