曜日別特売

水墨画基本セット

水墨画基本セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

水墨画を始めるならこれ水墨画の基礎を解説した技法集も付属
水墨画用墨液、スポイト、パレット、水墨画技法集のセットです。
材質:PE。サイズ:A4。セット内容:水墨画用墨液 10ml×1、簡易パレット 200×50×10mm×1、スポイト×1、水墨画個人セット技法集A4サイズ×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容水墨画用墨液 10ml×1、簡易パレット 200×50×10mm×1、スポイト×1、水墨画個人セット技法集A4サイズ×1材質PEサイズA4内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169859712279
410
282
310(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする