水墨画基本セット てづくりタペストリー

水墨画基本セット てづくりタペストリー - アーテック[学校教材・教育玩具]水墨画基本セット てづくりタペストリー - アーテック[学校教材・教育玩具]

水墨画作品をタペストリーとして飾れる基本セット!
はじめての水墨画に必要な画材一式に、タペストリーとして飾れるパーツが付いたセットです。

セット内容水墨画用墨液 10ml×1、簡易パレット 200×50×10mm×1、スポイト×1、水墨画個人セット技法集A4サイズ×1、枠用和紙×2、茶紐×1、パイプ×2、画仙紙×3、両面テープ×2内容量1セット
注意
※-
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169865812361PE枠用和紙:100×50、茶紐:約450、パイプ:Φ10×120、画仙紙:100×162、両面テープ:131×6はがき付
1,240
855
941(税込)
3日以内出荷
返品不可
7169866712362紙、PS枠用和紙:121×50、茶紐:約450、パイプ:Φ10×141、画仙紙:121×148、両面テープ:131×6寸松庵付
1,110
764
840(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする