水菓子づくり

水菓子づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]水菓子づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]水菓子づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]水菓子づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]

不透明粘土と透明レジンで涼しげな水菓子風フェイクスイーツが作れるキット!
不透明粘土、2液性レジン、シリコンモールドが入ったオールインワンキットです。錦玉羹や水無月羹風の涼しげなフェイクスイーツを作ることができます。

セット内容アイボリークレイ100g160×105×20mm、大きいシリコンモールド60×60×60mm、2液性レジン90×155×50mm材質シリコン、エポキシ樹脂、変性脂環式ポリアミン、PP、ゴム寸法(mm)完成サイズ:50×50×25内容量1セット
注意
※開封後は冷暗所に保管していただき、できるだけ早めにご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169884112595
2,730
2,182
2,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする