削りやすく着色しやすい白彫板を使ったオリジナル時計が作れるキット削りやすく着色しやすい白彫板と時計パーツがセットになった時計作りキットです。材質:PVCと石粉、添加剤、ABS、真鍮、PP、紙、鉄。サイズ:完成サイズ240×240×40mm時計含む。セット内容:白彫板(穴あき加工済)240×240×10mm×1、クォーツ時計 Bセット(緑箱)(電池付)×1、プラ製文字×1、卒業記念制作用ゴールドシート×1、ノンスリップシート×1、紙やすり×1、単三電池×1本