曜日別特売

砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット

砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット - アーテック[学校教材・教育玩具]砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット - アーテック[学校教材・教育玩具]砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット - アーテック[学校教材・教育玩具]砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

使いやすいスティックタイプの砂絵セットすぐに飾れる石目調フレーム付き
13色のカラー砂で絵を描けるセットです。完成後、すぐに飾れる石目調フレームが付属しています。
材質:紙、PVC。サイズ:200×150mm。セット内容:砂絵用のり付シート200×150mm×1、石目調フレーム200×150mm×1、砂おとし用敷紙A4×1、カラー砂13色組(4g×13本)×1、ミニジョウゴ×1、名前札×1

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
砂絵用のり付シート200×150mm×1、石目調フレーム200×150mm×1、砂おとし用敷紙A4×1、カラー砂13色組(4g×13本)×1、ミニジョウゴ×1、名前札×1
材質
紙、PVC
寸法(mm)
200×150
内容量
1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169943713729
1,370
946
1,041(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする