曜日別特売
13729 砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71699437

13729 砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71699437
13729 砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71699437
13729 砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71699437
13729 砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71699437

砂絵セットハガキ倍判サイズ 石目調フレームセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71699437
品番
13729
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,041
販売価格(税別)
946

使いやすいスティックタイプの砂絵セットすぐに飾れる石目調フレーム付き
13色のカラー砂で絵を描けるセットです。完成後、すぐに飾れる石目調フレームが付属しています。
材質:紙、PVC。サイズ:200×150mm。セット内容:砂絵用のり付シート200×150mm×1、石目調フレーム200×150mm×1、砂おとし用敷紙A4×1、カラー砂13色組(4g×13本)×1、ミニジョウゴ×1、名前札×1

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
砂絵用のり付シート200×150mm×1、石目調フレーム200×150mm×1、砂おとし用敷紙A4×1、カラー砂13色組(4g×13本)×1、ミニジョウゴ×1、名前札×1
材質
紙、PVC
寸法(mm)
200×150
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする