象嵌調 マルチ収納ケース
金属のような光沢のある象嵌調シールで収納ケースを飾ってみよう
金属のような光沢のある金・銀色のシールを使って、象嵌調のマルチ収納ケースを作るセットです。ケースに内ポケットが付いています。
材質:PU、紙。サイズ:つや無しタックシール金・銀2種セット:132×76mm、キーケース:約95×50×30mm。セット内容:つや無しタックシール金・銀2種セット×1、キーケース×1
- 用途
- 図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
- セット内容
- つや無しタックシール金・銀2種セット×1、キーケース×1
- 材質
- PU、紙
- 寸法(mm)
- つや無しタックシール金・銀2種セット:132×76、キーケース:約95×50×30
- 内容量
- 1セット
注意
※-図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:71699060 象嵌調 マルチ収納ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699060-260129-02.jpg)
![注文コード:71699060 象嵌調 マルチ収納ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699060-260129-04.jpg)
![注文コード:71699060 象嵌調 マルチ収納ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699060-260129-06.jpg)
















