12674 象嵌調 マルチ収納ケース アーテック[学校教材・教育玩具] 71699060

12674 象嵌調 マルチ収納ケース アーテック[学校教材・教育玩具] 71699060
12674 象嵌調 マルチ収納ケース アーテック[学校教材・教育玩具] 71699060
12674 象嵌調 マルチ収納ケース アーテック[学校教材・教育玩具] 71699060

象嵌調 マルチ収納ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71699060
品番
12674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥400
販売価格(税別)
364

金属のような光沢のある象嵌調シールで収納ケースを飾ってみよう
金属のような光沢のある金・銀色のシールを使って、象嵌調のマルチ収納ケースを作るセットです。ケースに内ポケットが付いています。
材質:PU、紙。サイズ:つや無しタックシール金・銀2種セット:132×76mm、キーケース:約95×50×30mm。セット内容:つや無しタックシール金・銀2種セット×1、キーケース×1

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
つや無しタックシール金・銀2種セット×1、キーケース×1
材質
PU、紙
寸法(mm)
つや無しタックシール金・銀2種セット:132×76、キーケース:約95×50×30
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする