象嵌調コンパクトミラー 黒
金属のような光沢のある象嵌調シールでコンパクトミラーを飾ってみよう
金属のような光沢のある金・銀色のシールを使って、象嵌調のコンパクトミラーを作るセットです。
材質:ABS、紙。サイズ:本体Φ69mm鏡Φ58mm。セット内容:つや無しタックシール金・銀×各1枚、コンパクトミラー黒本体×1、
- 用途
- 図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
- セット内容
- つや無しタックシール金・銀×各1枚、コンパクトミラー黒本体×1、
- 材質
- ABS、紙
- 寸法(mm)
- 本体Φ69鏡Φ58
- 内容量
- 1セット
注意
※-工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:71698798 象嵌調コンパクトミラー 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698798-260129-02.jpg)
![注文コード:71698798 象嵌調コンパクトミラー 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698798-260129-04.jpg)
![注文コード:71698798 象嵌調コンパクトミラー 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698798-260129-06.jpg)
![注文コード:71698798 象嵌調コンパクトミラー 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698798-260129-08.jpg)
![ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)