曜日別特売
12590 象嵌調コンパクトミラー 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698798

12590 象嵌調コンパクトミラー 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698798
12590 象嵌調コンパクトミラー 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698798
12590 象嵌調コンパクトミラー 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698798
12590 象嵌調コンパクトミラー 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698798

象嵌調コンパクトミラー 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71698798
品番
12590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

金属のような光沢のある象嵌調シールでコンパクトミラーを飾ってみよう
金属のような光沢のある金・銀色のシールを使って、象嵌調のコンパクトミラーを作るセットです。
材質:ABS、紙。サイズ:本体Φ69mm鏡Φ58mm。セット内容:つや無しタックシール金・銀×各1枚、コンパクトミラー黒本体×1、

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
つや無しタックシール金・銀×各1枚、コンパクトミラー黒本体×1、
材質
ABS、紙
寸法(mm)
本体Φ69鏡Φ58
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする