曜日別特売

象嵌調印かん箱

象嵌調印かん箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]象嵌調印かん箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]象嵌調印かん箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]象嵌調印かん箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]

黒の紙箱と象嵌調シールのセット小物入れや印鑑ケースに
象嵌調シールで紙の小箱をデコレーションしてみましょう。てん刻で作った印鑑やネーム印を収納できます。
材質:紙。サイズ:80×40×35mm。セット内容:つや無しタックシール金・銀×各1枚、デザイン印かん箱黒×1

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
つや無しタックシール金・銀×各1枚、デザイン印かん箱黒×1
材質
寸法(mm)
80×40×35
内容量
1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169878912589
オープン
382
420(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする