曜日別特売
12589 象嵌調印かん箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698789

12589 象嵌調印かん箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698789
12589 象嵌調印かん箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698789
12589 象嵌調印かん箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698789
12589 象嵌調印かん箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 71698789

象嵌調印かん箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71698789
品番
12589
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥420
販売価格(税別)
382

黒の紙箱と象嵌調シールのセット小物入れや印鑑ケースに
象嵌調シールで紙の小箱をデコレーションしてみましょう。てん刻で作った印鑑やネーム印を収納できます。
材質:紙。サイズ:80×40×35mm。セット内容:つや無しタックシール金・銀×各1枚、デザイン印かん箱黒×1

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
つや無しタックシール金・銀×各1枚、デザイン印かん箱黒×1
材質
寸法(mm)
80×40×35
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする