金?風 水墨画セット(二曲)
伝統工芸で人気の金屏風を水墨画で表現色紙サイズの練習用紙付
直接描ける金屏風にデザインできる水墨画セットです。墨液とパレットがセットされており、手軽に制作できます。
材質:紙、PP。サイズ:タテ200×ヨコ386×1.5mm、一曲サイズタテ200×ヨコ95×1.5mm。セット内容:金屏風×1、水墨画用墨液10ml×1、水墨画用紙梅242×273mm×5、簡易パレット200×50×10mm×1、スポイト×1、技法説明書A4サイズ×1
- 用途
- 図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
- セット内容
- 金屏風×1、水墨画用墨液10ml×1、水墨画用紙梅242×273mm×5、簡易パレット200×50×10mm×1、スポイト×1、技法説明書A4サイズ×1
- 材質
- 紙、PP
- 寸法(mm)
- タテ200×ヨコ386×1.5、一曲サイズタテ200×ヨコ95×1.5
- 内容量
- 1セット
注意
※-図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:71698746 金?風 水墨画セット(二曲) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698746-260129-02.jpg)
![注文コード:71698746 金?風 水墨画セット(二曲) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698746-260129-04.jpg)















