12559 金?風 水墨画セット(二曲) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698746

12559 金?風 水墨画セット(二曲) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698746
12559 金?風 水墨画セット(二曲) アーテック[学校教材・教育玩具] 71698746

金?風 水墨画セット(二曲)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71698746品番12559
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥891
販売価格(税別)
810

伝統工芸で人気の金屏風を水墨画で表現色紙サイズの練習用紙付
直接描ける金屏風にデザインできる水墨画セットです。墨液とパレットがセットされており、手軽に制作できます。
材質:紙、PP。サイズ:タテ200×ヨコ386×1.5mm、一曲サイズタテ200×ヨコ95×1.5mm。セット内容:金屏風×1、水墨画用墨液10ml×1、水墨画用紙梅242×273mm×5、簡易パレット200×50×10mm×1、スポイト×1、技法説明書A4サイズ×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容金屏風×1、水墨画用墨液10ml×1、水墨画用紙梅242×273mm×5、簡易パレット200×50×10mm×1、スポイト×1、技法説明書A4サイズ×1材質紙、PP寸法(mm)タテ200×ヨコ386×1.5、一曲サイズタテ200×ヨコ95×1.5
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする