金?風 水墨画セット(四曲)

金?風 水墨画セット(四曲) - アーテック[学校教材・教育玩具]

伝統工芸で人気の金屏風を水墨画で表現色紙サイズの練習用紙付
直接描ける金屏風にデザインできる水墨画セットです。墨液とパレットがセットされており、手軽に制作できます。
材質:紙、PP。サイズ:タテ200×ヨコ386×1.5mm、一曲サイズタテ200×ヨコ95×1.5mm。セット内容:金屏風×1、水墨画用墨液10ml×1、水墨画用紙梅242×273mm×5、簡易パレット200×50×10mm×1、スポイト×1、技法説明書A4サイズ×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容金屏風×1、水墨画用墨液10ml×1、水墨画用紙梅242×273mm×5、簡易パレット200×50×10mm×1、スポイト×1、技法説明書A4サイズ×1材質紙、PP寸法(mm)タテ200×ヨコ386×1.5、一曲サイズタテ200×ヨコ95×1.5内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169873712558
1,050
837
921(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする