伝統工芸で人気の金屏風を水墨画で表現色紙サイズの練習用紙付直接描ける金屏風にデザインできる水墨画セットです。墨液とパレットがセットされており、手軽に制作できます。材質:紙、PP。サイズ:タテ200×ヨコ386×1.5mm、一曲サイズタテ200×ヨコ95×1.5mm。セット内容:金屏風×1、水墨画用墨液10ml×1、水墨画用紙梅242×273mm×5、簡易パレット200×50×10mm×1、スポイト×1、技法説明書A4サイズ×1