ステンシル版画 A4 カッター無

ステンシル版画 A4 カッター無 - アーテック[学校教材・教育玩具]ステンシル版画 A4 カッター無 - アーテック[学校教材・教育玩具]ステンシル版画 A4 カッター無 - アーテック[学校教材・教育玩具]

光沢のある黒つやボール紙で作品がきれいに仕上がる!
光沢のある黒つやボール紙を使って、カラフルなステンシル版画を作れるセットです。

セット内容黒つやボール紙×1、カッティングペーパー×1、スポンジ×1材質紙、プラ寸法(mm)210×297内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169955020728
270
173
190(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする