曜日別特売

ジオラマ模型 飛行機 白 1/2000

ジオラマ模型 飛行機 白 1/2000 - アーテック[学校教材・教育玩具]

都市や空港表現に空を彩るミニ飛行機フィギュア
1/2000スケールの飛行機ミニチュアを10個セットにしたジオラマ模型用パーツです。都市模型や空港ジオラマの上空表現に使うことで、情景に奥行きとスケール感を加えることができます。遠景用としても扱いやすいサイズです。
材質:ABS。サイズ:約16×15×2mm。セット内容:本体×10

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×10材質PS寸法(mm)約16×15×2内容量1組(10個)
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169997958577
3,000
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする