曜日別特売

ジオラマ基本セット

ジオラマ基本セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ基本セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ基本セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ基本セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ基本セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ基本セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

粘土で簡単ジオラマ!素材の特性を生かした個性的な作品作りに!
ベース板、土のブラウンと石のグレーを表現するねんど、草を表現する緑のスポンジ、広葉樹のミニチュア1本がセットになりました。ハガキサイズのジオラマ作品を作ることができます。

セット内容ジオラマ粘土ライトブラウン(30g)ベーシック×1、ジオラマ粘土グレイ(30g)×1、白色ベース100×150×10mm×1、ジオラマ模型広葉樹1/50×1、ジオラマスポンジ2g(グリーン)×1材質ABS、鉄、スポンジ、樹脂系中空体寸法(mm)完成サイズ:100×150×100程度内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169921812866
860
591
650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする