曜日別特売

堆朱マグネット

堆朱マグネット - アーテック[学校教材・教育玩具]堆朱マグネット - アーテック[学校教材・教育玩具]堆朱マグネット - アーテック[学校教材・教育玩具]堆朱マグネット - アーテック[学校教材・教育玩具]

色鮮やかな堆朱工芸を手軽に楽しめるキット!オリジナルのマグネットが作れる!
堆朱とは色の違ううるしを幾重にも塗り重ねた素材で、削って磨いて積層の美しさを楽しむ素材です。棒やすり、耐水ペーパー、コンパウンド(研磨剤)とネオジム磁石が付属しています。

セット内容堆朱35×35mm×1、ネオジム磁石Φ10×4mm×1、耐水ペーパー×1、コンパウンド(研磨剤)×1材質フェノール樹脂塗料寸法(mm)堆朱:35×35、ネオジム磁石:Φ10×4、棒やすり:全長約185、やすり部約90内容量1個
注意
※堆朱板は写真の色と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169979637322
1,620
1,037
1,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする