曜日別特売

ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65

ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 - オーム電機ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 - オーム電機ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 - オーム電機ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 - オーム電機ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 - オーム電機

コンセント不要で設置できる、ソーラー発電式のセンサーウォールライトです。
昼間に充電し、夜間は照明や防犯灯として使用できます。
暗くなると人感センサーが反応して自動で点灯します。
人がいないときはほのかに点灯し、人を検知すると明るく点灯します。
明るさは3段階(100%/50%/20%)で調節できます。
雨にぬれる屋外でも使用できる防水設計(IP65)です。

用途玄関や通路、ガレージ周りの屋外防犯用照明として。使用温度範囲(℃)-20~45電源ソーラー本体質量(g)160全光束(Lm)400 / 【ほのか点灯時】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×113×53.6光源白色LED検知方式赤外線方式充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間10秒防水性IP65内容量1台
取扱説明書:(1.94MB)
注意
※ご購入時は充電が不十分なため、初回使用前に電源スイッチをOFFにして約2~6日間充電してください。
※本製品の電池およびLEDは交換できません。
※設置場所や日照条件により、点灯時間や明るさが変化する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71701598LT-SSL40DW4
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする