曜日別特売

戸棚下ブレッドケース タワー

戸棚下ブレッドケース タワー - 山崎実業戸棚下ブレッドケース タワー - 山崎実業戸棚下ブレッドケース タワー - 山崎実業戸棚下ブレッドケース タワー - 山崎実業戸棚下ブレッドケース タワー - 山崎実業戸棚下ブレッドケース タワー - 山崎実業戸棚下ブレッドケース タワー - 山崎実業戸棚下ブレッドケース タワー - 山崎実業

キッチンの吊り戸棚に差し込むだけで簡単に設置できる、スチール製のブレッドケースです。パンや調味料をすっきり収納でき、キッチン周りを広く使えます。扉を開けるときは持ち上げてから押し込む構造です。

材質本体:スチール(粉体塗装) ローラー部:POM樹脂 緩衝材:シリコーンゴム質量(g)2540備考取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:1.4~2cm 棚板の幅:42cm以上 棚板の奥行き:15cm以上 扉と棚板との隙間:3.5mm以上が必要です。 ※設置場所のサイズや厚さ・形状・材質によっては設置できない場合があります。※ガラス戸へのご使用はお避け下さい。耐荷重(kg)4(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×17×22.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:41.8×14.6×17.5(有効内寸・ローラー部含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170084610256ホワイト
オープン
4,900
5,390(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
7170085510257ブラック
オープン
4,900
5,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする