曜日別特売

防水SW付きポータブルバルーンライト

防水SW付きポータブルバルーンライト - GLOBAL(日本グローバル照明)防水SW付きポータブルバルーンライト - GLOBAL(日本グローバル照明)防水SW付きポータブルバルーンライト - GLOBAL(日本グローバル照明)

屋内外作業で使えポータブルバルーンライト。コンパクトで一人でも移動・設置が可能で吊り下げやスタンドで設置。雨天時でも使用可能な耐久性があります。調光機能で適切な照度調節が可能。作業車両につけても邪魔になりません。

セット内容LED本体、アイボルト、フック、布シェード質量(kg)1.9消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200全光束(Lm)12000/22000/30000定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-15~+45光源色昼白色(5000K)電源コードPSE VCT3芯※0.75/5m防水性IP65直径×高さ(mm)108×266内容量1台
注意
※激しい振動や大きな衝撃があるところでは使用できません。
※工場など酸などの腐食性ガスの発生可能性がある場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所での使用はできません。
※使用電源の定格電圧が必ず定格電圧±5%以内の範囲で使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71701519PBF-250SW
オープン
70,980
78,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする