電源内蔵作業用大型LEDランプ

電源内蔵作業用大型LEDランプ - GLOBAL(日本グローバル照明)

工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。

質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71701081FTW40-DE39
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする