曜日別特売

ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵

ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 - uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 - uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 - uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 - uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 - uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 - uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 - uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 - uniq(ユニーク)

ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。
バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。
縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。
Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。
接続に必要なケーブルは全て付属しています。

その他【無線接続】あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS表面処理ノングレア本体質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×250×8(最薄部 7.74)インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1解像度FullHD(1920×1080)視野角178°VESAマウント(mm)75 ×75スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300内容量1台
注意
※Google Pixelは非対応です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71701555UQ-PM185CST-Q
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする