曜日別特売

COBポータブル投光器

COBポータブル投光器 - デジタルランドCOBポータブル投光器 - デジタルランドCOBポータブル投光器 - デジタルランドCOBポータブル投光器 - デジタルランドCOBポータブル投光器 - デジタルランド

夜道やアウトドア、キャンプや非常用、寝室にも大活躍!
懐中電灯としても、作業灯としても使える便利なポータブルCOBライト。
ソーラーパネル付きでどこでも充電。
手持ちでも、置き型でも、吊り下げても使用。
COB採用で明かりのないところでもパワフル照射します。

用途あらゆるシーンで活躍するポータブルのCOB投光器セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS本体質量(g)238寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×45×165連続使用時間(時間)5~7※電池残量や環境、、状況によって異なります。充電時間【ソーラー】3日(※電池残量や環境、状況によって異なります。)充電時間(時間)【USB充電】5~6入力電圧5V1A内容量1個
注意
※1Aを超える充電機器は使用できません。
※5V1Aを超える充電、通電は必ずお止めください。故障、発火、発煙の可能性がございます。
※絶対に光を直視しないでください。

※水気の多い場所での使用、保管はおやめください。
※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※USB充電ケーブルを取り付けたまま放置しないでください。
※充電時間を確かめ、ケーブルを取り外してください。

※日のあたりがいいところでの保管はお止めください。
※ご使用しない場合過充電により故障の原因になります。
※上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71701571DL-YU320
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする