交換レンズ V-AF 100mm T2.3 ソニーEマウント

交換レンズ V-AF 100mm T2.3 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)

V-AFシリーズは、広角から望遠までΦ72.2mmの小型サイズと 280gを一貫して採用しています。本製品は、他のV-AFレンズに比べて13.3mm長くなっていますが、フォーカスリングの位置を揃え、レンズの重心位置を統一しています。これにより、レンズ交換時のセッティングやバランス調整が容易になり、ジンバルやドローンでの撮影時間を大幅に短縮できます。
V-AFレンズは、8Kカメラまでの高解像度に対応するように設計されています。

仕様イメージサークル(mm):Φ43.3、開放T値:T2.3質量(g)280倍率(最大撮影)×0.17羽根枚数絞り/9枚フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)100撮影距離(m)最短0.7フォーカスブリージング/13%(1m~∞)サイズ(mm)Φ72.2×85.3マウントソニーE直径(mm)フロント部/70回転角度(°)フォーカスリング/300画角(スーパー35)94.5°、(フルフレーム)94.5°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71700679-
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする