曜日別特売

スクリーンレス デジタルカメラ グリーン

スクリーンレス デジタルカメラ グリーン - Camp Snapスクリーンレス デジタルカメラ グリーン - Camp Snapスクリーンレス デジタルカメラ グリーン - Camp Snapスクリーンレス デジタルカメラ グリーン - Camp Snapスクリーンレス デジタルカメラ グリーン - Camp Snapスクリーンレス デジタルカメラ グリーン - Camp Snap

アメリカ カナダで大ヒットのスクリーンレス デジタルカメラが新発売!
スクリーンありのカメラは画像確認や補正に気を取られがちですが、キャンプスナップなら90年代に流行した使い捨てカメラのように今 この瞬間や体験に集中して画面を見ずに思い出が残せます。
デジタル・ミニマリズムとノスタルジアのトレンドを捉え、子供だけでなくあらゆる年代のユーザーが愛用しています。
1回の充電で500枚撮影可能。
8色展開。スタンダード・モノクローム・ヴィンテージなど5種類からお好みのフィルター設定ができます。

セット内容本体・USBケーブル 取扱説明書 保証書本体質量(kg)0.095本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×33×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71701711CSV105GR
オープン
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする