壁面を有効活用できる奥行浅めの大容量ラック。
背面下に幅木避けのくぼみがあるため、壁面にぴったり設置が可能。
転倒防止のための天井突っ張り付き(約2m29~45cmの高さで突っ張り可能)。
棚板は最大10段(可動棚6枚、可動固定棚2枚、固定棚1枚)。棚板は16mmピッチで調整が可能。耐荷重は1段あたり7kg、全体では70kgまで。
コミック単行本を約400冊収納することが可能です(1冊の厚さを約15mm、重さを250g以下とした場合の目安)。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,900/税込¥4,290 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,900/税込¥4,290 |


