清水産業
パイル地枕カバーピタッと
お手持ちのまくらにぐ~んと伸びて、ぴったりフィット!
さらっと心地いい、肌触りも気持ちいいパイル地素材。
かぶせるだけで着脱簡単!
用途
まくらカバー
材質
綿80%、ポリエステル18%、ポリウレタン2%
寸法(mm)
約320×500×600
色
ピンク・ブルー・グリーン
対応
枕サイズ:35×50/43×63(cm)
柄
ストライプ
内容量
1パック(3色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71710549
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください