災害・非常時にも活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト
光源の構造上、均一に広がる光の性質を持っています。
最大照度は実測10,000ルーメン以上! 相当明るいです。
低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率です。
軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg!収納時10×10 ×70cmとコンパクトです。
三脚での高さは最大2.55m、フレキネックと雲台2個で様々な方向への照射が可能です。
ダイヤル式調光器で自由に明るさを変える事が出来ます。また、ダイヤル式調光器を外す事により最大の明るさ(12000lm)で点灯。
12Vの低電圧仕様で感電しない安全な器具です。水にも強く、屋外でのご使用も出来ます。