シャープ
Hf32W定格出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール
モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
寸法(mm)
幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4
質量(kg)
0.6
備考
掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。
全光束(Lm)
2500
定格ランプ電力(W)
14.1
平均演色評価数
Ra84
色温度(K)
5000
寿命
設計:40000時間
定格ランプ電流(A)
0.1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71703296
DL-M310N
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください