Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール - シャープ

モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。

寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)6900定格ランプ電力(W)41.4平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71703348DL-M610N
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする