曜日別特売

トラフ型40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

トラフ型40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 - シャープ

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。
はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。

適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100%内容量1本
注意
※ライトモジュール別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71703321DL-MR300N
9,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする