曜日別特売

電源一体型 投光器

電源一体型 投光器 - シャープ電源一体型 投光器 - シャープ電源一体型 投光器 - シャープ

軽量小型を実現したLED投光器です。優れた省エネ性を持ちます。
一般屋外用器具につき、粉塵が多い場所や振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所や湿気の多い場所、長期間積雪のある場所や水中・腐食性ガスなどが発生する場所や海岸隣接地帯では使用しないでください。

質量(kg)6使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)100V:75、200V:74、242V:74電源電圧AC100~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×405×奥行84平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz保護等級IP65色温度(K)5000内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
同梱部品
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71703251DL-EL73N-W防水ジョイントボックス、結束バンド145.210750
126,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
71703260DL-EL74N-W防水ジョイントボックス、結束バンド137.110150
126,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
71703269DL-EL70N-W落下防止部品167.512400
145,500
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする