電源内蔵タイプ 直管LEDランプ

電源内蔵タイプ 直管LEDランプ - シャープ電源内蔵タイプ 直管LEDランプ - シャープ電源内蔵タイプ 直管LEDランプ - シャープ電源内蔵タイプ 直管LEDランプ - シャープ

業界トップクラスの固有エネルギー消費効率を実現。高効率でありながら蛍光ランプと同等の明るさで超寿命。ランニングコストの削減にも貢献します。既存の器具をそのまま使ってランプ交換でLED可が可能です。必ず工事説明書及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

質量(g)245定格電圧(V)AC100-242口金G13平均演色評価数Ra86色温度(K)5000保証期間5年(直管LEDランプ起因による不具合のみ無償。それ以外の原因の場合は有償で賜ります。24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合は通常保証期間を半分の期間といたします)適合安全規格LJMA301準拠直径×長さ(mm)直管:25.5×1198(口金除く)期待寿命(時間)60000(光束維持率85%)内容量1本
注意
※既存器具の劣化が激しい場合や既設の器具を設置してから10年以上経過し、照明器具ごと交換またはLED照明をリニューアルする場合はモジュール形をお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71703278DL-T4201N(W:200V時)11.12000180.1
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
71703287DL-T4251N(W:201V時)13.82500181.1
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする