交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1

交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 - Nikon(ニコン)

【幅広い焦点距離範囲で、さまざまな撮影シーンを1本でカバー】
広々とした風景から間近で見る花の美しさまで、多様な被写体やシーンを捉えられる約4倍の標準ズームレンズです。 広角24mmで風景や大きな建造物、インテリアやテーブルフォトを、中望遠105mmではスナップ撮影やポートレートをと、撮影シーンに合わせて焦点距離を使い分けることでイメージに合った構図を発見できます。 また同じシーンでも焦点距離を変えれば、多彩な表現が可能。身軽に動きたい旅先でも、これ1本あればレンズ交換をしなくても様々なシーンを撮影できます。
【どこにでも持ち歩ける、軽量設計】
幅広い焦点距離範囲をカバーしながらも軽量な約350gで、カメラに装着したまま気軽に持ち歩けます。日常での使用から旅行まで、撮影を楽しむ機会が広がります。
【至近距離での撮影で表現の可能性を拡大】
最短撮影距離は焦点距離24-50mm時に0.2m、105mm時に0.28mを実現。近づいて撮ることで被写体の前後を大きくぼかすことができます。被写体と距離が取りにくい狭い場所でも撮影しやすく、テーブルフォトも立ち上がったり席を離れたりせずに快適に撮影可能です。
【被写体を大きく捉え、細部を魅力的に描写】
最大撮影倍率0.5倍(焦点距離70-105mm時)を実現。被写体を画面内に大きく捉えるクローズアップ撮影が可能で、ディテールを強調しながら周囲の環境もバランス良く写し込めます。花びらのような被写体では細部の繊細さと美しさを余すことなく表現し、雰囲気のある写真を撮影できます。
【静かなAFと操作性に優れた動画撮影性能】
静止画はもちろん、動画撮影時においても優れた操作性を追求。STMを採用したAFにより、静かな場所でも作動音を気にせずに動画を撮影できます。さらにスムーズで快適な操作感のコントロールリングにより、フォーカスや絞りをゆっくりと少しずつ変化させることができます。また、対応カメラのハイレゾズームを使用することでレンズの望遠端を超える最大2倍まで(焦点距離24-210mm相当)ズームが可能です。
【ファーストタッチから実感できる品質とデザイン】
レンズ根元に金属のような高い質感のスピンリングを採用し、高級感を演出。レンズ中央部と先端部に設けた段差がシャープなアクセントとなり、全体のデザイン性を高めています。
【防塵・防滴性能に配慮した設計】
随所にシーリングを施すなど防塵・防滴に配慮した設計で、ホコリや水滴の侵入を防ぎ、様々な天候の下でも安心して撮影できます。

その他ニコンZマウント付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】73.5×106.5質量(g)350倍率(倍)【撮影】最大0.5(焦点距離70-105mm)羽根枚数【円形絞り】7フィルター直径(Φmm)67レンズ構成10群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚)撮影距離(m)【最短】焦点距離24mm時:0.2、焦点距離50mm時:0.2、焦点距離105mm時:0.28絞り【最小】f/22(焦点距離24mm)、f/40(焦点距離105mm)【最大】f/4(焦点距離24mm)、f/7.1(焦点距離105mm)画角84°-23°10'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、61°-15°20'(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)内容量1個
注意
※対応カメラ:Z9、Z8、Z6III、Z5II、Zf、Z50II、ZR(2026年1月15日現在)。Z50II装着時は36-315mm相当(35mm判換算)の画角になります。
※ハイレゾズーム使用時は、一部使用できない機能や制限があります。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71713227NZ24-105
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする